Allonge débord pour console
Allonge débord pour console d'échafaudage
WE GRAND DÉBORD CONSOLE
Art. N°
0962980411
EAN 4050641645180
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Allonge console d'échafaudage pour le passage des corniches en façade
Allonge de 500 mm qui permet un traitement du débord de toit de 1 000 mm
Article ni repris, ni échangé.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 920 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 6,700 kg |
Longueur | 1320 mm |