Alvéole pour système 2.4.1, jeu de douilles à chocs 1/2 pouce
Alvéole jeu douilles choc TX 1/2 pouce pour système 2.4.1
ALVEOLE VIDE PR 0965905212 2.4.1.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec tous les produits des systèmes ORSY
Dimensions uniformes
Finition en carbone esthétique
Alvéole en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Les dimensions des outils sont indiquées sur l'alvéole.
Fiches de données de sécurité(X)
Adaptée au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY® BULL, étagères ORSY)
Taille alvéole | 2.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 115 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!