Arrêt de portail ouvrant à visser
Arrêt de portail ouvrant à visser
ARRET PORTAIL ZING OUVRANT VISSER 90X150
Art. N°
0970305001
EAN 4045989896097
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Battant d'arrêt
- Acier zingué électrolytiquement
- A visser
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Butoir fin de course pour portails à battants
Longueur | 150 mm |
Largeur | 90 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 0,820 kg |