Attache de cerclage, phosphaté Pour système de cerclage Spannfix
Attache de cerclage Spannfix, phosphaté
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Stabilité maximale du système grâce à une sangle en polyester tissé
Grâce à sa surface plus texturée
Facile à fixer
- Facile à resserrer si le volume de produits emballés diminue
- Ne se desserre pas, même lors des longues périodes de stockage
Les raccords peuvent être réutilisés
Excellent rapport qualité-prix
- Les charges soumises à l'impact peuvent nécessiter d'autres cerclages.
- Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, les charges doivent être correctement fixées à l'aide de tapis antidérapants et de sangles d'arrimage à cliquet.
Fiches de données de sécurité(X)
Le système de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, roches naturelles, marchandise sur palettes, etc.). Le cerclage est également idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.
Largeur de bande | 19 mm |
Largeur | 19,5 mm |
Matière | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!