Attaches filetées W-GWA
Attaches filetées W-GWA
Art. N°
0864911006
EAN 4045989883400
Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec DIGA CS2
Installation simple et rapide
Aucun perçage ni ancrage nécessaire
IndicationEgalement adaptées à une utilisation avec BST 350 et BST MA-75
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour suspensions et raccords de serrage
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé |
Longueur de la plaque de base (A) | 35 mm |
Largeur de la plaque de base (B) | 18 mm |
Épaisseur de la plaque de base (t) | 1,2 mm |
Sans halogène | Oui |