Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Bac de rétention

Bac de rétention
Bac de rétention 240L

Art. N° 0957802450
EAN 4045989643059

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le stockage des produits chimiques en füts

Bac et callebotis en polyéthylène pur haute densité.


Evite la pollution des sols et des eaux par d'éventuelles fuites de liquides


Permet de stocker tous types de liquides polluants, inflammables ou corrosifs tels que huiles, peintures, produits à base solvanté ou aqueuse


Le volume de rétention est à définir selon le volume stocké :


  • - 100% de la capacité pour un seul contenant

  • - 50% de la capacité totale des contenants stockés

Charge admissible : 1500 kg (en charge répartie) pour le modèle 4 fûts

IndicationProduit en livraison directe. Produit ni repris ni echangé.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les bacs de rétention sont parfaitement adaptés pour le stockage de 1 à 4 fûts de 210 l


Les planchers de rétention sont destinés au stockage de bidons de 5 à 60 l, de fûts, de batteries


Peuvent être utlisés pour sécuriser de grandes surfaces et créer une plateforme de rétention

Mode d'emploi

Règles de stockage :


pour les récipients de capacité unitaire inférieure à 250 l, le volume de rétention doit au moins être égal à 50% de la capacité totale des récipients pour les liquides inflammables et 20% de la capacité totale des récipients pour les autres liquides.


Le chef d'entreprise est responsable de la mise en oeuvre des dispositions qui s'imposent pour éviter tout risque d'accident ou de pollution.

Longueur

1220 mm

Largeur

820 mm

Hauteur

450 mm

Contenu

230 L

Poids du produit (par pièce)

27 kg

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques