Bague d'étanchéité à lèvre
Bague d'étanchéité à lèvre acier zingué jaune
BAGUE D'ETANCHEITE BS 1/2"G EP 2,5 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Etanchéité totale dans des conditions extrêmes de vibrations même à des températures élevées
- Résistance thermique de - 30 à + 120° C
- Réutilisable
- Montage simple, rapide et efficace
- Remplace avantageusement les joints utilisés à ce jour
Fiches de données de sécurité(X)
Le montage idéal de cette bague est obtenu lorsqu'elle est positionnée dans une gorge (fraisage, épaulement) correspondant à son diamètre extérieur
Convient pour vis | 1/2 pouce |
Diamètre intérieur (d1) | 21,5 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 28,6 mm |
Épaisseur (h1) | 2,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |