Baguettes de soudage pour réparation Limarosta 312
Baguette de soudage pour réparation Limarosta 312
ELECTRODE DE SOUDURE 29/9 3,2X350
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Baguette de base rutile fortement alliée CrNi pour toutes les positions.
Un excellent choix pour le soudage de réparation.
Spécialement conçue pour les aciers difficiles à souder, comme le blindage, l'acier Mn austénitique, l'acier à forte teneur en carbone, les aciers trempés et les joints mixtes (aciers CMn/inoxydables). Belle facilité de soudage et évacuation auto des scories. Peut être soudée au CA et au CC avec polarité +
Type de courant CA/CC électrode+
Plage de température, pièces sous pression -10… +350°C
Résistance à l'écaillage n.a.
Identification : Limarosta 312/312-16
Couleur de pointe : noire
Classification :
- AWS A5.4-92 E312-17
- EN 1600-97 E29 9 R 12
- AWS A5.4-92 E312-17
- EN 1600-97 E29 9 R 12
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble (Ø) | 3,2 mm |
Longueur | 350 mm |