Baladeuse sans fil LED Ergopower Blade
Baladeuse sans fil LED Ergopower Blade
BALADEUSE ERGOPOWER BLADE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Séquence de commutation : fonction torche/éclairage principal/à l'arrêt.
- Éclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
- Lorsque le niveau de lumière le plus bas ou le plus élevé est atteint, la lumière clignote brièvement
- Niveaux d'éclairage principal réglages de 100 à 1 000 lumens
- Avec indicateur d'état de charge
- Tête de lampe compacte pour une utilisation dans les espaces restreints : largeur de 9 mm
- La tête de lampe peut pivoter à 120°
- Aimant et crochet de montage sur la partie inférieure de la lampe
- Avec port de charge USB C
- Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Flux lumineux d'éclairage principal | 1000 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 150 lm |
Température de couleur | 6000 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 2-10 h |
Autonomie éclairage secondaire | 9 h |
Temps de charge | 4 h |
Indice de protection IP | IP 65 |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de connexion | USB |
Température de fonctionnement min./max. | -10 jusqu'à 40 °C |
Type de prise | C |