Baladeuse LED rechargeable Ergopower Twinblade+
Baladeuse sans fil LED Ergopower TwinBlade+
BALADEUSE TWIN BLADES RI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bandes LED des deux côtés et projecteur sur la tête de lampe
Niveaux de lumière
- Eclairage principal 1 000 – 100 lm sur un côté
- 1 000 – 100 lm via les deux bandes LED, 500 lm par côté
- Projecteur 150 lm
Séquence de commutation des deux interrupteurs
- Interrupteur supérieur : Projecteur/éclairage principal d'un côté avec variateur d'intensité
- Interrupteur inférieur : Eclairage principal des deux côtés avec variateur d'intensité, chacun avec 500 lm
Eclairage principal avec variateur d'intensité – maintenir le bouton enfoncé
La lumière clignote brièvement lorsque les niveaux de lumière le plus faible ou le plus élevé sont atteints.
Temps de charge : env. 5 heures via le câble USB/env. 6,5 heures via le socle de charge
Lampe rechargeable via câble USB-C ou socle de charge sans fil
La tête d'éclairage pivote de 180°
Tête de lampe fine pour espaces étroits : 12 mm de large
Crochet et aimant intégrés sur le dessous de la lampe
Alimentation USB et câble USB-C inclus dans le contenu de la livraison
Socle de charge NON compris dans le contenu de la livraison.
Batterie lithium-ion 3,7 V, 4400 mAh
Fiches de données de sécurité(X)
Indice min. de rendu des couleurs (CRI) | 70 |
Flux lumineux d'éclairage principal | 1000 lm |
Flux lumineux d'éclairage latéral | 150 lm |
Température de couleur | 6500 K |
Durée d'éclaraige min./max. | 2-15 h |
Autonomie éclairage principal | 2 h |
Autonomie éclairage secondaire | 8 h |
Temps de charge | 4 h |
Résistance aux impacts | IK07 |
Indice de protection IP | IP 20 |
Tension nominale | 3.7 V/DC |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de connexion | Sans fil |
Température de fonctionnement min./max. | -10 à 40 °C |
Type de prise | C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!