Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Balayette, souple

Balayette à poils souples
BALAYETTE FIBRE DOUCE BLEUE 330 MM

Art. N° 0891350700
EAN 5705020458736

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Convient au brossage des particules très fines sur les surfaces lisses et les pièces de machine.

Poils inclinés


Les poils inclinés permettent de brosser facilement les rebords et les recoins.



Rangement permettant de gagner de la place


Elle peut être accrochée à un support mural ou suspendue à l'aide d'un œillet pratique.



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements. Se reporter aux fiches de données techniques.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les poils souples de la brosse en font l'outil idéal pour éliminer les fines particules, par ex. de la poussière, des copeaux, de la farine, de la poudre, etc.

Couleur

Bleu

Matière de la poignée longue

Polypropylène

Matière des poils

Polyester

Longueur (L)

330 mm

Largeur (B)

35 mm

Longueur des poils (H)

52 mm

Nombre de rangées

5 PCS

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pelle à poussière VIKAN

PELLE À POUSSIÈRE BLEUE 330 MM

Pelle à poussière solide et robuste
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pelle à poussière VIKAN

PELLE À POUSSIÈRE BLEUE 330 MM

Pelle à poussière solide et robuste
Pelle à poussière VIKAN

PELLE À POUSSIÈRE ROUGE 330 MM

Pelle à poussière solide et robuste
Pelle à poussière VIKAN

PELLE À POUSSIÈRE VERTE 330 MM

Pelle à poussière solide et robuste
Pelle à poussière VIKAN

PELLE À POUSSIÈRE BLANCHE 330 MM

Pelle à poussière solide et robuste
Pelle à poussière VIKAN

BALAYETTE FIBRE MEDIUM BLANCHE 330 M

Pelle à poussière solide et robuste