Balise type J
Balise de type J
BALISE J5 700X700 CL2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Balise de signalisation en aluminium de haute qualité ou en PEHD rotomoulé : elles résistent aux chocs et aux projections de pierres et aux écarts de température.
- Les balises J1 et J3 peuvent être scellées directement ou être installées sur un socle plastique (art.n° 0899 373 619)
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Couleur | Bleu |
Largeur | 25 mm |
Hauteur | 700 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2780 g |