Bande d'étanchéité EPDM
Bande EPDM d'étanchéité pour bardage
BANDE EPDM 100 MM X 25 M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente résistance à la déchirure et à la compression.
- Très haute élasticité.
- Excellentes résistances aux UV, aux intempéries et aux fortes variations de températures.
- Etanche à l’eau et à la vapeur d’eau (fonction de pare-vapeur).
- Améliore l’esthétique des joints de bardage ajouré.
- Assure l’étanchéité à l’air au niveau des lisses et des montants d’ossature.
NF-EN 13984
Fiches de données de sécurité(X)
La bande EPDM est une membrane spécialement conçue pour assurer l’étanchéité de murs rideaux ou de menuiseries métalliques et la protection de chevrons en support de bardage ouvert ou panneaux plans de façade (types panneaux composites).
La bande EPDM peut également servir à protéger les lambourdes en bois de terrasses, des ruissellements d’eau de pluie.
La fixation provisoire de cette bande s’effectue par simple agrafage, la fixation définitive étant assurée par pincement lors de la mise en place du bardage ou des panneaux extérieurs.
La bande de protection doit offrir une largeur égale à la largeur vue du chevron augmentée de 20 mm (cahier 3316).
Couleur | Noir |
Largeur | 100 mm |
Longueur | 25 m |
Épaisseur totale | 0,75 mm |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -45 à 130 °C |
Résistance aux UV | Stable aux UV |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 1°C à 20°C |