Bande d'éveil de vigilance
Bandes d'éveil à la vigilance
B.E.V. 445X400 INTÉRIEURE NOIRE

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En polyuréthane
- Forte résistance à la déchirure
En aluminium larmé
- La remise en circulation de a zone peut être effectuée immédiatement après la pose
- Prépercée en 9 trous de Ø 5 mm
En inox structuré
- La remise en circulation de la zone peut être effectuée immédiatement après la pose
- Prépercée en 7 trous de Ø 5 mm
Sur voirie, la norme impose des BEV de 600 mm de large de part et d'autre des traversées piétonnes de la bordure du trottoir et sur le bord des quais ferroviaires
Un espace de 500 mm doit-être respecté entre l'obstacle à signaler et la fin de la BEV
Exception faite le long des quais ferroviaires et sur trottoir d’une largeur inférieure à 190 cm, les BEV de largeur de 400 mm sont autorisées
Hors voirie, la norme impose des BEV de 400 mm qui doivent être installées en partie haute de chaque volée d'escaliers à 500 mm de la 1ère marche
Conforme à la norme NF P 98-351
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la mise en conformité et sécurité des zones à risque pour les personnes non-voyantes et mal-voyantes
1. Préparation du support
Ponçage obligatoire du sol à l'aide d'une ponceuse à bande
Dépoussiérage et dégraissage si nécessaire
2. Vissage de la BEV à l'aide d'une vis Inox Ø 4 mm
Utiliser une colle bi-composant disponible par l'intermédiaire du service APS pour le collage des bandes à coller
Couleur | Noir |
Longueur x largeur | 445 x 400 mm |
Matière | Plastique |
Largeur | 400 mm |
Longueur | 445 mm |
Épaisseur | 2 mm |