Bande de papier abrasif à sec pour véhicule RED PERFECT®
Bandes de papier abrasif Red Perfect
PAP.ABRASIF-HOKLP-10HO-P240-115X230MM
RED PERFECT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pas de déchirure ni d'effilochage du disque autour des bords et des trous d'extraction
Grâce au film plastique hautement résistant à la déchirure
Temps de meulage plus rapides et fonctionnement efficace avec des résultats très positifs
- Motif à 21 trous pour une aspiration intégrale de la poussière de ponçage.
- Convient à tous les disques auto-agrippants disponibles dans le commerce
Taux d'enlèvement très élevé et longue durée de vie
Grâce à la large diffusion ouverte en combinaison avec le revêtement stéarate
Fiches de données de sécurité(X)
Grains P 100 - P 120
Ponçage initial des apprêts des nouvelles pièces (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brut, pré-ponçage des enduits en polyester et fins, nivelage des bords.
Grains P 100 - P 500
Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches à 2 composants et MS et des apprêts à réaction.
Grains P 600-P 3000
Elimination de la saleté et des défauts, de l'effet peau d'orange, de la poussière emprisonnée et de la peinture vernie transparente.
Forme | Barrette |
Largeur x longueur | 115 mm x 230 mm |
Type de perforation | 10 trous |
Grain | P240 |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |