Bande epdm extérieure V1
Bande epdm extérieure V1
BANDE EPDM EXT 400MM X 25M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conforme au cahier des charges agréé SOCOTEC
- Version sans butyle
- Se colle à l'aide de la colle EPDM disponible en poche souple de 600 ml
- Etanchéité extérieure durable
- Très haute élasticité
- Excellente résistance à la déchirure
- Bonne résistance aux intempéries et aux UV
- Etanche à la vapeur d’eau
- Facilité d'installation
Fiches de données de sécurité(X)
Membrane de caoutchouc synthétique à base d’EPDM, homogène, souple et élastique, sans plastifiant.Convient pour le calfeutrement pour des raccords entre les fenêtres, murs rideaux ou semi rideaux et le gros œuvre dans le cadre des DTU 36.5 et 33.1.Dans les deux cas, la membrane est utilisée comme deuxième barrière d’un système d’étanchéité à deux étages.Assure l’étanchéité à l’air et le complément d’étanchéité à l’eau des joints à faible amplitude de mouvements.
Respecter tous les détails de la mise en oeuvre indiqués dans le cahier des charges SOCOTEC, disponible sur le site internet www.wurth.fr.Les supports doivent être solides, dépoussiérés, dégraissés, secs et exempts d'agents anti-adhérents.Procéder au nettoyage des supports non absorbants à l'aide d'un nettoyant dégraissant adapté.Couper la membrane à la longueur souhaitée
Veiller à ce que la membrane soit posée sans tension.Appliquer la COLLE EPDM en fonde de gorge, entre les supports préparés et la membrane de telle façon à obtenir un film de colle de 1 à 3 mm d'épaisseur, en fonction du type de support.Maroufler soigneusement les bords de la membrane afin de les sceller à la colle.
Couleur | Noir |
Base chimique | Caoutchouc éthylène-propylène-diène |
Largeur | 400 mm |
Épaisseur | 0,8 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Design | Sans bandes auto-adhésives |
Température de mise en œuvre min./max | 35 à 5 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 à 100 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | B2 / conforme à la norme DIN 4102 |
Résistance aux UV | Oui |
Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau | 5882 |
Allongement à la rupture | 300 % |
Résistance à | Bitumes |