Bande intumescente IS-R-Plus
Bande intumescente IS-R-Plus
BANDE INTUM CF ISR PLUS 50MMX18.5M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bande intumescente pour les passages de tuyaux coupe-feu.
- Classification de résistance au feu jusqu'à EI 240 U/C ou EI 90 U/U
- Installation simple
- Peut être installé dans les espaces restreints
- Très souple pour divers diamètres de tube
- Espacement de 0 mm autorisé pour les joints adjacents
Voir Würth ETA 16/0469 et les instructions d'installation lors du scellement des passages de service coupe-feu.
Agrément technique européen ATE 16/0469
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour le scellement coupe-feu des tuyaux en plastique non combustibles avec ou sans isolation, dans les cloisons souples, les murs et les sols massifs.
Types de tuyaux approuvés :
- Tuyaux PVC, PP et PE
- Tuyaux d'eaux usées (p. ex., Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano et Geberit Silent PP)
- Tuyaux en composite multicouche (p. ex., tuyau vert Aquatherm MS, Uponor MLC et Alpex Duo)
La longueur de la bande et plus particulièrement le nombre de couches sont définis dans les instructions d'installation. La bande peut être facilement coupée à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un cutter adapté.
Le nombre de couches à enrouler autour du tuyau est donné au préalable (voir notice d'installation ou fiche technique) L'extrémité est fixée à l'aide d'un ruban adhésif. Ensuite, la bande est enfoncée dans l'ouverture.
Les interstices restants sont scellés avec du mortier classé A1 ou du mortier à base de gypse.
Épaisseur | 2 mm |
Longueur | 18,5 m |
Largeur | 50 mm |
Système adhésif | Non autocollant |
Classe de résistance au feu | EI120 |
Couleur | Gris-noir |
Matière | Graphite |