Bandes de chants mélaminés
Bandes de chants mélaminés
CHANT MELA BLANC PERLE PRE-EN 100 M
Art. N°
0676120121
EAN 4058794094701
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disponible en différentes teintes
- Largeur de la bande 23 mm
- Bandes préencollées (colle thermofusible) : épaisseur 0,60 mm
- Bandes non encollées : épaisseur 0,32 mm
- Livrées en boîte carton facilitant le stockage et la manutention
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 100 m |
Largeur | 23 mm |
Hauteur | 0,6 mm |
Couleur | Blanc perlé |
Poids du produit (par pièce) | 10 g |