Barre à mines
Barre à mines octogonale
BARRE A MINE 1500 MM
Art. N°
0714631500
EAN 4045989625512
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier au carbone forgé à chaud : durée de vie et solidité importante
- Traitement thermique des extrémités pour une dureté de 30 à 37 HRC : pointe et taillant très résistants
- Finition peinture nitrocellulosique
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Forage, déchaussement de pierres ou usage en tant que levier
Longueur | 1500 mm |