Rail d'arrimage Airline en aluminium, affleurante
Rail d'arrimage escamotable en alu ZSF
RAIL-D'ARRIMAGE-ALU-ZSF2000
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour diverses tâches de transport
- Compatible avec toutes les barres de maintien, sangles d'arrimage et anneaux d'arrimage
- Pour incrustation dans le plancher
- Fixations et raccords inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | ZSF2000 |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 11,5 mm |
Longueur | 2000 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,380 kg |
Couleur | Couleur alu |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!