Barre de synchronisation
Barre de synchronisation Tipmatic
BARRE DE SYNCHRONISATION TIPMATIC
GRASS
NOVA PRO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
- Dynapro Tipmatic : Pour largeurs d'armoire jusqu'à 1 300 mm
- DWD XP Tipmatic Plus : Pour largeurs d'armoire jusqu'à 1 200 mm
- Nova Pro Tipmatic Plus : Pour largeurs de caisson jusqu'à 1 200 mm
Coupe :
- Dynapro Tipmatic : Dégagement utilisable de l'armoire - 187 mm
- DWD XP Tipmatic Plus : Dégagement utilisable de l'armoire - 97 mm
- Nova Pro Tipmatic Plus : Dégagement utilisable de l'armoire - 89 mm
Longueur | 1079 mm |
Matière | Aluminium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!