Barrette de connexion à vis
Barrette de connexion à vis
BARRETTE DE CONNEX. NOIR 25 MM²
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Facile à déconnecter (tourner et tirer)
- Forme de la borne améliorée pour faciliter l'entrée du conducteur
- Haute capacité de couple de serrage
- Flexibilité optimale
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble min./max. | 10-25 mm² |
Courant nominal | 101 A |
Tension nominale | 750 V |
Faiblement inflammable | 850°C |
Nombre de pôles | 12 PCS |
Couleur | Noir |
Matière | Polypropylène - PP |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!