Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Barrette d'embouts de vissage RW - jeu 1 8 pièces

Barrette d'embouts RW C 6.3 (1/4), jeu 1, 8 pcs
BIT-STRIP-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Art. N° 0614400010
EAN 4062856828593

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 10, 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4

Barrettes d'embouts interchangeables


  • La barrette d'embouts peut être utilisée dans le cadre d'une configuration personnalisée des coffrets d'embouts appropriés


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur l'embout


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

RW

Longueur

75 mm

Largeur

15 mm

Hauteur

30 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

8 PCS

Barrette d'embouts de vissage RW - jeu 1 8 pièces comprenant:
1 x
Embout RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY.
Quantité: 1 x
2 x
Embout RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L25MM

Description:
RW10
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY.
Quantité: 2 x
4 x
Embout RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY.
Quantité: 4 x
1 x
Embout RW®

BIT-RW30-JAUNE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW30
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY.
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts taille 2, vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts taille 3, vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 32 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts vide taille 4 pour 48 embouts

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 48 embouts et d'un porte-embout
Coffret dembouts vide taille 4 pour 16 embouts

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts de longueurs 25 et 70 mm et d'un porte-embout
x 5 pcs