Blouson de travail 2-en-1 haute-visibilité
Blouson de travail 2en1 haute-visibilite
BLOUSON 2 EN 1 HAUTE VISIBILITE ORNG-XL
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Imperméable et chaud
- Intérieure polaire
- Col droit afin de garder le cou au chaud.
- Bas de la veste et manches contrastées pour un aspect desgin et moderne
- Manches amovibles facilement détachables
- Fermeture zippée sous pattes fermée par scratch
- Taille élastiquée
- Multipoches : 2 latérales,1 poitrine, 1 sur manche et 1 intern
- Conforme à la norme EN 20471 classe 2.2 et EN 14058
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Orange |
Taille | XL |
Matière | 100 % polyester Oxford avec revêtement PU |
Normes | EN 14058 |
Matière de la doublure | 100% polyester |
Poids du revêtement du rembourrage par m² | 180 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas repasser |