Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boîte à outils en polypropylène de qualité supérieure Avec insert à outils amovible

Boîte à outils en polypropylène premium
CAISSE D OUTILLAGE-405X200X210MM

Art. N° 0962219001
EAN 4050382226754

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • En polypropylène : résistant aux chocs, robuste et pour usage intensif

  • Facile à transporter grâce à sa grande poignée

  • Faible poids propre

  • Fixation métallique

  • Fermeture possible à l'aide d'un cadenas
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur (C)

200 mm

Largeur (A)

405 mm

Profondeur (B)

210 mm

Couleur

Rouge
Noir

Matière

Polypropylène - PP

Poids du produit (par pièce)

1860 g

Capacité de charge

15 kg