Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boîte d'encastrement étanche à l'air 32 ampères

Boîte d'encastrement étanche à l'air 32 ampères
boite encastrement étanche 32 A Ø86mm

Art. N° 0975100186
EAN 4050641258229

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

32 Ampères
  • 4 entrées latérales avec membrane d'étanchéité souple procurant une excellente tenue au tube ICTA

  • Boîte avec large collerette d'appui pour un placage parfait

  • Pattes de serrage positionnées à proximité des vis d'appareillage pour optimiser la tenue à l'arrachement du boîtier

  • 2 encoches permettant d'aligner parfaitement le boîtier lors de la pose

  • Ouverture centrale sur le fond de la boîte pour le repérage de la scie cloche

Conforme à la norme EN 60670

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Installation sur toutes structures, béton, brique, pierre, bois et plâtre

Profondeur

90 mm

Indice de protection IP

IP 00

Matière

Polypropylène - PP

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques