Boîte d'encastrement multimatériaux étanche à l'air double
Boîte encastrement double étanche air
BOITE ENCAS.AIR DBL MULTI. Ø67 PROF 40MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 8 entrées latérales avec membrane d'étanchéité souple procurant une excellente tenue au tube ICTA : 4 entrées Ø 16, 2 entrées Ø 16/20 et 2 entrées Ø 20/25
- Cloison de séparation démontable avec 2 vis supplémentaires pour la pose en horizontale
- Boîte avec large collerette d'appui pour un placage parfait
- Pattes de serrage à griffes positionnées à proximité des vis d'appareillage pour optimiser la tenue à l'arrachement du boîtier
- 2 encoches permettant d'aligner parfaitement le boîtier lors de la pose
Conforme à la norme EN 60670
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les domaines tertiaires et résidentiels
Diamètre du trou min./max. | 67-68 mm |
Profondeur | 40 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 8-32 mm |
Matière | Polypropylène - PP |