Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boîte de centre PM Ø 100 mm

Boite de centre PM pour dalle beton
BOITE CENTRE PM Ø100 DALLE BÉTON

Art. N° 097540010
EAN 4058794856507

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Boîte de centre Ø 100 mm pour dalle béton.
Permet d'accueillir les gaines ICTA Ø 16, 20 et 25 mm.
  • Permet d'accueillir 6 gaines ICTA

4 entrées Ø 20 mm


2 entrées Ø 25 mm


  • Munie de 4 réducteurs clipsables dans les entrées de tube

2 pour gaine Ø16 mm


2 pour gaine Ø 20 mm


  • Idéal pour mise en oeuvre entre hourdis

  • Entrées des gaines sur le dessus

  • Entrées des tubes operculables

  • Equipée de 2 oreilles pour fixer la boîte

  • S'adapte sur les couvercles Art N° 0975 500 10 / 0975 500 11 / 0975 500 12 / 0975 50013
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Electricien dans le domaine résidentiel, tertiaire

Hauteur

90 mm

Diamètre

100 mm

Convient pour une épaisseur de plafond

140 mm

Convient pour tube (EN)

EN 25
EN 20

Couleur

Blanc

Matière

Film polyéthylène

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couvercle 95 mm pour boîte de centre PM/GM/GPCR

COUV.DE POSE Ø95 POUR BOITTE DALLE BÉTON

Se pose et assure l'étanchéité sur les boîtes de centre PM, GM et GPCR
x 100 pcs
Couvercle 110/130 mm pour boîte de centre PM/GM/GPCR

COUV.FINITIONØ110 POUR BOITE DALLE BÉTON

Se pose sur les boîtes de centre PM, GM et GPCR.
x 100 pcs
Kit DCL Ø 120 mm pour boîte point de centre

KIT DCL Ø120 BOITE CENTRE DALLE BÉTON

Solution pour la suspension de luminaire.
x 50 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques