Boite pour appareillage double verticaux et horizontaux
Boite pour appareillage double vertical/horizontal
Boite encast. c/sèche double 71mm
Art. N°
0975030020
EAN 4045989570683
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Double postes horizontaux et verticaux à vis ou à griffes
- Pour appareillage d'entrée Ø 60 mm
- Entraxe de perçage 71 mm
- 4 / 5 modules
- Cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions etendues (ex: prise pré-cablée)
- 6 entrées latérales et 6 entrées arrières défonçables pour conduits Ø 20 et 25mm
- Collerette sur toute la périphérie de la boite pour une sécurité accrue
- Présence de 2 trous sur le fond de la boite pour le repérage de la scie cloche
Conforme à la norme NFC 15-100
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPose d'appareillages électriques (interrupteur, prise...)
Profondeur | 40 mm |
Diamètre de trou de fraisage | 2x68mm |
Indice de protection IP | IP 30 |
Matière | Polypropylène - PP |