Logement mâle Deutsch série DT Qualité OEM
Deutsch DT boîtier de connexion
CONNECT MALE DEUTSCH 4 POLES S.DT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les engins de chantier et les machines agricoles (par ex. Claas, Caterpillar)
Nombre de pôles | 4 PCS |
Indice de protection IP | IP 67 |
Intensité max. | 13 A |
Température d'utilisation min./max. | -55 à 125 °C |
Matière | Thermoplastique |
Couleur | Gris |
Numéro de pièce de rechange d'origine | DT04-4P |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!