Boîtier à douille étanche TE Superseal série 1.5
Boîtier à douille étanche TE
CONNECTEUR ETANCHE MALE 6 POLES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conforme aux normes CEI 529 et DIN 40050 IP 67
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Voitures, camions, machines agricoles/engins de chantier, motos, construction navale, etc.
Nombre de pôles | 6 PCS |
Largeur d'enfichage | 1,5 mm |
Section de câble min./max. | 0,35-2,5 mm² |
Indice de protection IP | IP 67 |
Tension nominale max. | 24 V/DC |
Intensité max. | 14 A |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 125 °C |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Couleur | Noir |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!