Chaussures de sécurité montantes S3 Cetus
Chaussures de sécurité montantes S3 Cetus
CHAUSSURES MONTANTES CETUS S3 SRC NOIR 3
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tissu respirant et robuste
- Doublure intérieure en tissu
- Coques de protection en plastique pour les orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur de confort 11
- DGUV 112-191, sans métal, fabrication en Europe
- Environ 500 g par chaussure en taille 42
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 35 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Textile |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | SRC , DGUV 112-191 |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |
Matière du capuchon de protection | Plastique |