Chaussures de sécurité montantes S3 Crater
Chaussures de sécurité montantes S3 Crater
BOTTES DE SECURITE S3 CRATER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tissu CORDURA® durable et respirant (extrêmement résistant à l'abrasion)
- Doublure intérieure en treillis, lanière de serrage en microfibre haute qualité
- Coques de protection des orteils en acier, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante en PU SRC, largeur de confort 10,5 (coupe standard)
- Vibram®
- Environ 710 g par chaussure en taille 42
CORDURA® est une marque déposée d'INVISTA Technologies S.à.r.l., Suisse. Vibram® est une marque déposée de VIBRAM S.p.A., IT.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Marron |
Taille | 36 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Textile |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, SRC |
Largeur de pied | 10,5 (taille standard des chaussures de sécurité) |