Bouchon d'étanchéité hexagonal à embase
Bouchon de vidange DIN 910 acier zingué
VIS-DIN910-CLE19-(A2K)-M22X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M22 x 1,5 |
Longueur (l1) | 26 mm |
Diamètre de tête (d2) | 27 mm |
Hauteur de tête (k1) | 12 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Détails de tête | Avec collier |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Entrainement extérieur (s1) | SW19 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,5 mm |
Forme de filetage | Filetage fin |
Longueur filetée (filetage métrique) | 14 mm |
Design | Conception standard |
Classe du produit | B |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!