Boulon à tête creuse BoxSok™
Boulon BoxSok à tête creuse
OUTIL EXP-BOXBOLT M16-1/2"-6KT-SW24
Art. N°
071413 53
EAN 4047376312029
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
Outil spécial pour le montage de la fixation à profil creux BoxBolt®
- L'outil fixe en place le collier du manchon d'expansion et ressert simultanément le cône à l'aide de la vis hexagonale, jusqu'à ce que le manchon se soit élargi. L'utilisation de l'outil pour le vissage en place et en série de plusieurs attaches à profil creux permet de réduire considérablement le temps d'installation.
- Le côté entraînement de l'outil spécial est équipé d'une douille carrée ; le côté sortie est doté du calibre de clé 6 pans requis.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal | M16 |
Surplat | 24mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Empreinte | 1/2 pouce |