Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon à tête creuse BoxSok™

Boulon BoxSok à tête creuse
OUTIL EXP-BOXBOLT M20-1/2"-6KT-SW30

Art. N° 071413 54
EAN 4046778502410

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Outil spécial pour le montage de la fixation à profil creux BoxBolt®
  • L'outil fixe en place le collier du manchon d'expansion et ressert simultanément le cône à l'aide de la vis hexagonale, jusqu'à ce que le manchon se soit élargi. L'utilisation de l'outil pour le vissage en place et en série de plusieurs attaches à profil creux permet de réduire considérablement le temps d'installation.

  • Le côté entraînement de l'outil spécial est équipé d'une douille carrée ; le côté sortie est doté du calibre de clé 6 pans requis.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal

M20

Surplat

30mm

Diamètre extérieur

59 mm

Empreinte

1/2 pouce