Brads avec tête Type WY
Brads acier zingué WY tête réduite, 0,98x1,21mm
BRADS-KL-KOPF-WY-ZI-1,2X16MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSK 1555, réf. 0703 547 0
Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 1,2 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête | 1,7 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre par palette | 5100000 PCS |
Forme de tête | Tête comprimée |
Conforme à la norme RoHS | Oui |