Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brosse nettoyante WIT-RB

Brosse nettoyante pour WIT-UH 300
ECOUVILLON METALLIQUE M8 WIT-RB 28

Art. N° 0903489528
EAN 4058794848397

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le nettoyage des trous de perçage du système de scellement de béton Multi WIT-UH 300

Pour le nettoyage des trous percés dans le béton


  • WIT-UH 300, option 1 : agrément technique européen ATE-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR : agrément technique européen ATE-17/0036


Avec filetage de raccordement M8

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal de foret

28 mm

Pour tige d'ancrage

M24

Adapté au diamètre de tige

22 mm

Diamètre extérieur

30 mm

Longueur

150 mm

Longueur de remplissage

80 mm

Filetage de raccordement

M8

Matière du fil