Brosse nettoyante pour béton et maçonnerie avec filetage de raccordement M6 WIT-RMB
Brosse nettoyante pour maçonnerie et béton, M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Brosse en fils d'acier inoxydable avec filetage de raccordement M6
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal de foret | 14 mm |
Pour tige d'ancrage | M12 |
Pour douille taraudée | FT M8 |
Adapté au diamètre de tige | 10 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Longueur | 180 mm |
Longueur de remplissage | 80 mm |
Filetage de raccordement | M6 |
Matière | Acier |
Matière du fil | Acier inoxydable |