Brosse ronde sur tige
Brosse à manche rond
BROSSE EN FILS D'ACIER 60 MM
Art. N°
071469 11
EAN 4011231722841
Prix affichés aux clients après connexion



Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec fil acier ondulé pour faciliter l'élimination de la rouille et l'ébavurage à l'aide de meuleuses droites et perceuses
Indication
Toujours porter des lunettes et des gants de protection pour travailler avec des brosses mécaniques !
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Particulièrement adapté au nettoyage des cordons de soudure dans le secteur automobile.
![]() | |
Matière du fil | Acier |
Design | Ondulé |
Diamètre (D) | 60 mm |
Largeur utile (A) | 14 mm |
Longueur utile de fil (H) | 14 mm |
Diamètre de câble | 0,30 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Vitesse de rotation max. | 15000 tr/min |