Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Brouette métallique

Brouette de chantier métallique 90L
BROUETTE MÉTALLIQUE ROUE PLEINE

Art. N° 0993998301
EAN 4046777024074

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Résistante et polyvalente
  • Charge utile 150 kg

  • Caisse peinte 80 L

  • Châssis en tube peint diamètre 32 mm avec butoir

  • Disponible avec roue gonflée ou roue pleine

  • Poignée plastique
Indication

Pour des raisons de transport, ce produit est livré démonté

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Design

Roue à voile plein

Couleur

Vert

Diamètre de roue

380 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Vis tête hexagonale à filetage partiel

VIS-DIN931-8.8-CLÉ17-(A2K)-M10X130

DIN 931, acier 8.8, zingué (A2K)
x 50 pcs
Vis poêlier à tête ronde fendue

VIS-POELIER-TRL-4.8-FENDUE-(A2K)-M8X15

W-0231, acier 4.8, zingué, avec fente
x 200 pcs
Vis poêlier à tête ronde fendue

VIS-POELIER-TRL-4.8-FENDUE-(A2K)-M8X35

W-0231, acier 4.8, zingué, avec fente
x 200 pcs
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I8I-CLÉ17-(A2K)-M10

x 100 pcs
Rondelle éventail, à denture extérieure, forme A DIN 6798 acier zingué bleu (A2K). A denture extérieure

ROND-EVT-DIN6798-A-(A2K)-D10,5

x 100 pcs
Roue pleine pour brouette métallique

ROUE PLEINE

élément pour brouette caisse métallique
x 1 pcs
Roue gonflable pour brouette métallique

roue gonflable pour brouette métallique

Roue gonflée diamètre 380mm
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques