Buses pour lances de NHP
Buse lance haute pression pour WH 165 SP95
Buse blanche 45°
Art. N°
0701170210
EAN 4050641002648
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Buses pour lances de nettoyeur haute pression
- Buse jaune angle de jet 15° à raccord rapide
- Buse blanche angle de jet 45° à raccord rapide
- Buse noire à raccord rapide pour pulvérisation de produits chimiques
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) (20) | 50 g |