Câble d'alimentation pour guirlande leds
Câble d'alimentation pour guirlande LED
CORDON ALIMENTATION GUIRLANDE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiche mâle européenne 16 A, 230 V, IP44
- Utilisable en intérieur et en extérieur
Redresseur
- Permet de changer le courant alternatif en courant continu
Le connecteur femelle est équipé d’un détrompeur
- Facilite la connexion
Livré avec une gaine thermorétractable de 10 cm
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Tension nominale | 230 V |
Indice de protection IP | IP 44 |