Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

Câble de recharge pour véhicule électrique mode 3 type 2

Art. N° 0510650237
EAN 4065746021593
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la charge de véhicules électriques ou hybrides avec interface de type 2
  • Pas de glissement indésirable dû à la pluie, à la glace et à des mains graisseuses grâce aux poignées en caoutchouc

  • Câble souple et flexible, même par temps très froid

  • Connecteur léger et particulièrement ergonomique

  • Boucle avec fermeture auto-agrippante pour le regroupement et la suspension des câbles

  • Pas de rayures sur la peinture du véhicule grâce à son capuchon avec sangle de maintien réglable

  • Effet de signalisation visuel par câble rouge
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Courant nominal

32 A

Puissance de charge

22 kW

Longueur de câble

7,5 m

Nombre de phases

3 PCS

Prise latérale de la station de charge

Type-2

Prise du côté du véhicule

Type-2

Type de câble

H07BZ5-F 5G6 mm² + 1x0,75 mm²

Diamètre du câble

16,1 mm

Indice de protection IP

IP 44

Autre norme

CEI 62196-1
CEI 62196-2

Poids du produit (par pièce)

4160 g