Câble métallique 1 x 19 Acier inoxydable A4
Câble métallique inox A4 DIN 3053 1x19
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Câble métallique très rigide grâce à 19 fils simples torsadés ensemble
- Ne peut être plié que sur de grands rayons
Ces câbles n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d1) | 3 mm |
Force de rupture calculée | 8.43 kN |
Force de rupture min. | 7.42 kN |
Normes | WN 3053 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!