Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Câble métallique avec embout crochet pour bac acier

Câble métallique avec embout crochet bac acier

Art. N° 5255000605
EAN 4052712175824

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire
  • Section transversale 7 x 7, diamètre du câble métallique 2 mm

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée

  • Possibilité de mise en œuvre en angle sans rails de montage


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, éclairage, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension de câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, ancrage

Longueur des extrémités de câble métallique (L)

60 mm

Diamètre du crochet2 (ØD)

5 mm

Hauteur (H)

24 mm

Longueur de câble métallique

5 m

Charge admissible

0.55 kN

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

98,900 g

Diamètre de corde

2 mm

Finition

Galvanisé

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW1 W-FIX Ø1.5 A 2.5 MM

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil