Câble électrique FLRY
Câble pour véhicule FLRY
CAB.ELEC.BOB.ORSY.50 M BRUN 2,5
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Qualité supérieure avec teneur en cuivre de 99,9 %
- Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Gaine externe en PVC
- Sans silicone, cadmium ni plomb
Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble | 2.5 mm² |
Couleur | Marron |
Diamètre extérieur | 2,90 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!