Câble électrique FLY
Rouleau de câble électrique pour véhicule FLY
CABLE DEMAREX 50,0 - 80/10 ROUGE
Art. N°
077011351
EAN 4045989873524
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Produits emballés
- Tension nominale : U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Gaine externe en PVC
- Sans silicone, cadmium ni plomb
Conforme/similaire à la norme DIN/ISO 6722
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Section de câble | 50 mm² |
Couleur | Rouge |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 70 °C |