Cache pliant anti-UV HDPE
Film protection intérieur et extérieur
FILM DE PROTECTION INT/EXT 266CMX17M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Résistance aux UV
Peut être retiré sans laisser de résidus dans un délai de trois semaines
Film HDPE à bord adhésif
- Pré-plié
- Légèrement gaufré
- Chargé en électricité statique
Hautement adhésif sur peinture
La peinture ne coule pas grâce au film gaufré.
Aucun élément de fixation supplémentaire n'est nécessaire
Le film adhère à la surface sous l'effet de l'électricité statique.
Collage également possible sur les surfaces légèrement sales ou légèrement texturées
- Bord adhésif non adapté à une utilisation sur du verre revêtu (p. ex. verre teinté/verre à teinte variable).
- Les surfaces en plastique avec des plastifiants, vernis nitrocellulosiques et métaux précieux peuvent provoquer l'apparition de résidus. Dans ces cas, effectuer un test d'application de 48 heures. Ne convient pas aux surfaces poreuses ou absorbantes comme la pierre naturelle, le marbre, le granit, le béton et le bois (non peint) poreux. Une décoloration peut se produire sur ces surfaces.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Le système 2-en-1 compact et gain de temps peut être utilisé pour offrir une protection temporaire à de nombreuses surfaces pendant la peinture et le plâtrage.
Le substrat doit être sec et exempt de graisse et de poussière.
Dérouler, fixer le ruban adhésif, couper, déplier le film
Matériau support de l'adhésif | Tissu recouvert de PE |
Matériau de renfort de la feuille | Polyéthylène |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Couleur | Bleu (matériau du support) |
Longueur de rouleau | 17 m |
Largeur (déplié) | 266 cm |
Épaisseur de film | 0,01 mm |
Épaisseur du ruban adhésif | 0,31 mm |
Force adhésive sur l'acier (par unité de longueur) | 3.5 N/cm |
Allongement à la rupture | 9 % |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique max. | 50 °C |
Résistance à l'humidité | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à | Intempéries |
Période d'application max. | 3 Semaines |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |