Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cache-vis en plastique avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête cylindrique bombée

Cache-vis pour vis Zebra PIAS TCB
CACHE VIS PLA PIAS TCB RAL9016 BLANC D18

Art. N° 0202001482
EAN 4011231260282
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec lèvre d'étanchéité pour vis à tête plate (vis à tête cylindrique bombée)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal

4,8 mm

Diamètre extérieur (d2)

18 mm

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Blanc signalisation

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Tête bombée Zebra Pias et vis à tôle à tête cylindrique bombée selon DIN 7981 (ISO 7049) avec lèvre d'étanchéité

Design

Avec lèvre d'étanchéité